オーミヤ
小六角鈴蘭噴口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
約500
約500
約725
約1085
約1685
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44542227
品番
ON200
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一般的な農業用噴霧ノズル
用途
農業用噴霧ノズル
全長(mm)
約500
質量(g)
140
耐圧(MPa)
2
噴出量(L/min)
2.2
注意
※7頭口以上でのご使用は添え木をしてください。