曜日別特売
PZ1131 バス用ゴム栓 KVK 44542504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ1131 バス用ゴム栓 KVK 44542504
PZ1131 バス用ゴム栓 KVK 44542504

バス用ゴム栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
上径(Φmm)52
下径(Φmm)43
内容量1個注文コード44542504品番PZ1131
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
上径(Φmm)52下径(Φmm)43仕様4.5Φ玉呼び寸法(mm)52長さL(mm)(チェーン)670寸法A(mm)52寸法B(mm)43寸法C(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする