※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
バス用ゴム栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
上径(Φmm)
54
30
32
37
47
52
54
55
70
下径(Φmm)
47
23
29
32
40
43
47
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44542513
品番
PZ1132
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
上径(Φmm)
54
下径(Φmm)
47
仕様
4.5Φ玉
呼び寸法(mm)
54
長さL(mm)
(チェーン)670
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
15