曜日別特売
ZPT50HBS-A14T Z Series(ZPT50) SMC 44542916

Z Series(ZPT50)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム注文コード44542916品番ZPT50HBS-A14T
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)50パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(S) シリコ-ンゴムねじ径(A14T) おねじ M14x1 & ねじ径配管径 NPTF1/8(真空取出口)取付ねじM14x1NPTF1/8おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする