曜日別特売
H-19 ウルトラタフアルミホースローラー オーミヤ 44543207

H-19 ウルトラタフアルミホースローラー オーミヤ 44543207
H-19 ウルトラタフアルミホースローラー オーミヤ 44543207

ウルトラタフアルミホースローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44543207品番H-19
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミの中でも錆びにくい耐蝕アルミA5052を採用し、屋外での使用や保管にも耐えます。
幅広いサイズのホースに対応できる、ホーススリット60mmを採用しています。
ローラー上部のベアリングには、摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所にも採用される高性能ベアリングを採用しています。
二人がかりの作業が一人でできる。

用途
農作業、防除、散水
質量(kg)1.3材質(本体)アルミニウム寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×44.5
注意
※初回使用時は、鉄杭がホースローラー上部に入りにくい場合があります。 これは輸送時の衝撃によりホースローラーのベアリングに偏りが生じるためです。 鉄杭を入れにくい場合は、ベアリングの偏りを調整し、鉄杭上部を軽くハンマー等で叩くことでスムーズに入れることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする