曜日別特売
ZS300TSNHL シャワーセット ZS300TSNHL KVK 44544482

シャワーセット ZS300TSNHL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44544482品番ZS300TSNHL
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ホース長さ(m)1.6仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890
注意
※本シャワーセットは、水栓本体がKVK製であれば、アタッチメントなしで取付可能です。
ワンストップシャワーは、必ず「減圧装置」を取付の上ご使用ください。
※減圧装置なしで使用すると、シャワーホースやシャワーヘッドに内圧がかかり、破損する恐れがあります。
※本シャワーヘッドは、「内圧逃がし構造」を持っており、強い内圧がかかった場合、シャワーフェイスから水漏れを起こすことで破損することを回避する構造となっています。
※ワンストップシャワーは、使用後、必ずシャワーを「出」の状態にして、水栓本体のハンドルで「止水」してください。
※手元止水ボタンは、あくまで「一時止水」ボタンですので、シャワーを浴びているときのみ使うのが正しい使用方法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44544482
2023-08-04
用途: お風呂のシャワー

柔らかい感じのシャワーで気持ちがよい 節水ボタンを押しても完全に水が止まらないので節水の役割をしていない 完全に水をストップさせない構造ならボタンはひつようないのでは?それとも不良品なのかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする