コンジットチューブクリーナーF

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44546025 品番47035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。

用途
コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄
容量(mL)270 正味質量(g)358.8 危険等級V 使用缶サイズ:420mL 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量215mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44546025
2024-01-19
用途:
半自動溶接器 ライナー掃除
内山溶接 様 (製造業)

詰まりが取れました。 早く買っておけばよかったです。

対象商品:
44546025
2023-11-03
用途:
メンテナンス
株式会社日本溶研 様

チューブの詰まりがあったので買いました。調子良くなりましたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする