RD M3×0.5 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機 44546756

丸ダイスメートルネジ(M)外径25

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1個注文コード44546756品番RD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの種類Mねじの呼びM3ねじピッチ0.5材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44546713
2022-11-08
用途: 望遠鏡自動追尾装置のねじ切り
製造業

導入部があと0.5m長いと切りやすいんだけどなぁ~~。

対象商品 : 44546923
2020-06-30
用途: 精密工具がポチで!
プロボックス株式会社建設業・工事業

大変助かりますね!ポチで安価で購入できるのは!
出張先で土地勘が無いのでうろうろせず効率よく探せて本当に助かります

対象商品 : 44546984
2020-09-02
用途: 軸端のネジ形成

刃付けが甘いためか丸鋼への加工でねじ山が荒くなりました。
S25Cでφ7.85くらいの丸鋼に加工しています。
ボルトのねじ山修正には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44546984
2020-10-17
用途: ボルトの修正
山﨑エクスパートその他業種

普通に使えます。
現場ではこのサイズが丁度いいです。

対象商品 : 44547106
2019-03-19
用途: 既製品のボルトのネジ部を延長
岡本技研サービス業

手作業でねじ切りしたのですが割と軽い力で作業できました。

対象商品 : 44547045
2018-06-01
用途: ねじ山の再加工

調整マイナスネジが小さく、締め込みに苦労してしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 44547106
2016-08-13
用途: ステンレス丸棒のねじ切り
教育・研究機関

ステンレス棒を旋盤で切削してねじ切りをしました。M12なのでかなり力が必要でしたがきれいに切れて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44547054
2016-05-31
用途: ねじ切り

対応が速かったのでとても助かりました。
他のダイスに比べて切れ味は良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする