曜日別特売

丸ダイスメートルネジ(M)外径38

(9件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.9
内容量1個注文コード44547264品番RD M5×0.9
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)38ねじの呼びM5ねじピッチ0.9厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44547361
2022-06-07
用途: 作業
製造業

最高でした。M2スチールより長生きしましたけど、まだ使います。

対象商品 : 44547605
2021-09-16
用途: DIY作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

丸棒をネジにしたく購入しました 安いですが きちんとネジが作れました 満足です

対象商品 : 44547736
2021-06-04
用途: ボルトの補修
農・林・水産業

旋盤でねじ部を加えたりすると少し潰れる場合があり、その時の補修用に使いました。問題なく使えました。

対象商品 : 44547501
2020-01-11
用途: 傷んだシャフトのメンテナンス

M12のピッチ1.0なんてなかなか無いです。助かりました。

対象商品 : 44547316
2019-12-18
用途: 機械のメンテナンス

旋盤の補修に使用。細目のダイスはあまり売っていないため良かったです。

対象商品 : 44547422
2018-01-21
用途: ねじ山修正

色々なサイズのボルトを使うのでサイズを揃えておかないといけないので
助かります。

対象商品 : 44547456
2013-06-21
用途: ボルト作成
北五条家電修理

ステンレスSUS304のねじ切りをしたが、結構厳しいながらも完成できた。11㎜のサイズはあまり見かけないので大変助かりました。

4が参考にしています
対象商品 : 44547675
2013-10-21
用途: 部品の修正

予定どおりの作業ができた。ダイスの裏面は食い込み代の加工が少ない方が仕上げ時裏返して使い、工作物の端部までねじ切りができ良いと考えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする