商品レビューを投稿する内容量1本長さ(mm)2000適合管径50A注文コード44547800品番50A×2000
参考基準価格(税別)¥3,815販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。
防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。
簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。
独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット
透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上
防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能