曜日別特売
RD M6×1 丸ダイスメートルネジ(M)外径50 ライト精機 44547921

丸ダイスメートルネジ(M)外径50

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1個注文コード44547921品番RD M6×1
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの種類Mねじの呼びM6ねじピッチ1材質SKS2厚さ(mm)約16外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44548147
2020-07-11
用途: M14からの加工用
自動車・二輪車・自転車関連業

M14のねじをM13へ加工するのに使用しましたが、うまくできました。
ダイスの切れ味は大変よかったです。

対象商品 : 44548226
2018-10-03
用途: 機械修理
建設業・工事業

探していたこのメーカーのこのサイズがなかなか手に入らなくて困ってましたがモノタロウ様にあって大助かりです。

対象商品 : 44548411
2014-08-26
用途: DIY

事前にスパイラルタップM22P1.5を購入してたので、タップとセットにするため購入しました。ダイスの材質はSKSなのでステンレスのねじ切りはできないとの事ですが、私は主に真鍮や砲金のねじ切りに使用するので、充分な能力だと思います。価格的には、一般的にこの位の径になると、タップ、ダイスともかなり高価になってくるので、DIY目的で購入する私にはとても助かりました。安価ですが仕上げもきれいでした。

対象商品 : 44548411
2013-10-16
用途: 農業機械修理
農・林・水産業

価格が安いので精度に不安がありましたが、問題なく使用出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする