TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)
簡単!便利!スピーディー!
ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック!
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート
長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!
持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。
巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。
簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!
ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。
雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。
高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。
純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。