SMC
Z Series(ZQ1101U)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44555577
品番
ZQ1101U-J15LOB-F-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,360
この商品は
278
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット
A:ブラケットA付
ノズル口径(Φmm)
1.0
排気方式
単体用サイレンサ付
手動操作方式
ロック付
チェックバルブ
なし
継手
Vポート:Φ4(エルボ)、Pポート:Φ6(ストレート)
ファンクション
標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品
-
電磁弁組合せ
供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
真空用圧力スイッチ
サクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし