ZR113S1-K3-DNL ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S1) SMC 44565045

※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(-) エアオペレート
リード線
(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)
電磁弁定格電圧(V)
(-) エアオペレート
注文コード
44565045
品番
ZR113S1-K3-DNL
参考基準価格(税別)¥62,040販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法
(-) エアオペレート
出力
(N) NPNオープンコレクタ1出力
ブラケット
ブラケットAまたはB付
単位
(-) 単位切換機能付
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) エアオペレート
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線
(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)
最高真空圧力(kPa)
(S) ~84
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(13) 1.3
エジェクタ排気形式
(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K3) 供給弁: エアオペレート (SYJA3130); 破壊弁: エアオペレート (SYJA3130)
電磁弁定格電圧(V)
(-) エアオペレート
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする