※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(H) グロメットタイプリード線(m)0.6電磁弁定格電圧(V)(5) DC24V注文コード44568746品番ZR120S1-C15HZ-F
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・電磁弁定格電圧など327種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能