曜日別特売
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747

ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747
ID203BCBK/L バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL 44572747

バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズL注文コード44572747品番ID203BCBK/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。)
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
スマホ操作可能
小指側面リフレクター(側方安全性を向上)
しっかりホールドする手首ベルト
シールドワイパー
コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材)
3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材)
インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT
NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い)
誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し)
※コンフォマックス
中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。
※3M TM シンサレート TM
微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。
科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。
※NEOCOT
抗ウィルス効果が認めれた生地。
銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。

ブラックサイズL
注意
※リチウムバッテリーは付属しておりません。
※バッテリー接続ケーブルの取り付けは、国家資格を持つ整備士が行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする