曜日別特売
BMC1S-1-blk バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業 44573499

BMC1S-1-blk バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業 44573499
BMC1S-1-blk バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業 44573499
BMC1S-1-blk バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業 44573499

バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1箱(2セット)注文コード44573499品番BMC1S-1-blk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。

材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0ブラックサイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
関連資料:製品図面(0.19MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする