ZSE20F-N-M5-LA2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC 44574312

※8-M07-1-ZSE20(F)-ISE20 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力配管形式(M5) M5めねじ注文コード44574312品番ZSE20F-N-M5-LA2
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(A2)ブラケットB(水平取付)・(-)取扱説明書配管形式(M5) M5めねじ出力(N) NPNオープンコレクタ1出力配管(M5)M5めねじ表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする