iHelp
COLORコンベ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
テープ長さ(m)
3.5
2
3.5
5.5
テープ幅(mm)
16
12.8
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44575215
品番
IH-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途
テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
寸法(mm)
65×63×35
色
オレンジ
質量(g)
112
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5