曜日別特売
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626

 

ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626
ABBGD01L MAGサポーターひざWラップ コラントッテ 44575626

MAGサポーターひざWラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード44575626品番ABBGD01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ8個(4個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
メインラップとサイドラップのダブルラップ構造で、自在に加圧調整が可能。ムレやすいひざの裏部分に通気性に優れた3Dメッシュを採用しており1年中快適に使用できます。

材質【本体】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、【サイドボーン】スチールブラックサイズL適応寸法(cm)ひざ上10cmの位置:47~52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個(4個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする