エンペックス気象計
セレニティ温度計・時計・湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44575714
品番
MN-4840
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
アナログ温度計と湿度計が搭載されたインテリアクロックです。
爽やかなシャインシルバーカラーの枠とモダンな文字盤。
置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。
材質
PS樹脂(塗装仕上)
電源
単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約115×285×38
表示方式
アナログ
湿度計
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
本体:置き掛け兼用
温度計
○
注意
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。