SMC
Z Series(ZSE40A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44592835
品番
ZSE40A-WF1-R-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,250
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
配管形式
(WF1) G1/8
出力
(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40A)0~-101.3
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE40A) 0.0 ~-101.3
CADデータダウンロード