曜日別特売
ZSE40AF-01-V-MA ZSE/ISE40A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE40AF) SMC 44597105

※8-M07-3-ZSE40A(F)-ISE40A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE/ISE40A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE40AF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44597105品番ZSE40AF-01-V-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,350
定格圧力範囲(MPa)(ZSE40AF) -100.0 ~ 100配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付)出力(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換表示単位(M) SI単位固定定格圧力範囲(kPa)(ZSE40AF)-100~100出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換オプション(A)ブラケットA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする