曜日別特売
ZX1-VAK1SLOZ Z Series(ZX1) SMC 44607422

Z Series(ZX1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S)DC5リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし注文コード44607422品番ZX1-VAK1SLOZ
参考基準価格(税別)¥14,930販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(S)DC5仕様(A)エジェクタシステムリード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットC付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8PV・Vポート管接続口径M5X0.8システム対応エジェクタシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする