ZX100-K15LZ-F-M Z Series(ZX100) SMC 44607587

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし注文コード44607587品番ZX100-K15LZ-F-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,050

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24電磁弁定格電圧(V)DC24仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ破壊流量調整ニードル/ブラケット(M)ロックナット付・ブラケットAなし搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ・リード線0.6mポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8PV・Vポート管接続口径M5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする