ZX100-K35LOZB-F-L Z Series(ZX100) SMC 44607666

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし注文コード44607666品番ZX100-K35LOZB-F-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,170

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしリード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ破壊流量調整ニードル/ブラケット(L)ロックナット付・ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする