定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレート電磁弁定格電圧(V)エアオペレート仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法(-)エアオペレートリード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E55)真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクションフィルタ付破壊流量調整ニードル/ブラケット(L)ロックナット・ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(C)コネクタタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8