曜日別特売
ZX100-J15LOZB-D21C Z Series(ZX100) SMC 44607998

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし注文コード44607998品番ZX100-J15LOZB-D21C
参考基準価格(税別)¥37,030販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なしリード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ロック式ドライバ操作形CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする