ZX100-K15L-D24 Z Series(ZX100) SMC 44608104

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m注文コード44608104品番ZX100-K15L-D24
参考基準価格(税別)¥38,720販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D24)1出力、故障予知出力付/アナログ出力付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ・リード線0.6mポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする