曜日別特売
ZX100-K35LOZB-D21CL-L Z Series(ZX100) SMC 44608217

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし注文コード44608217品番ZX100-K35LOZB-D21CL-L
参考基準価格(税別)¥42,490販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしリード線(m)3ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21)2出力/アナログ出力なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(L)ロックナット付・ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニット(CL)コネクタタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする