曜日別特売
ZX1051-K6 Z Series(ZX1051) SMC 44608235

Z Series(ZX1051)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法エアオペレート仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし管接続口径(-) M5 x 0.8注文コード44608235品番ZX1051-K6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,950

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)エアオペレート仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法エアオペレート管接続口径(-) M5 x 0.8ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K6) 供給弁: エアオペレート N.C.(ZX1A); 破壊弁: 外部破壊(ZX1A)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なしPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.5mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする