曜日別特売
ZX1051-K15LZ-E55C Z Series(ZX1051) SMC 44608348

Z Series(ZX1051)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし管接続口径(-) M5 x 0.8注文コード44608348品番ZX1051-K15LZ-E55C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,120

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ管接続口径(-) M5 x 0.8ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)、サクションフィルタ付真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.5mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする