ZX1073-K11LZ Z Series(ZX1073) SMC 44609845

Z Series(ZX1073)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし注文コード44609845品番ZX1073-K11LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,270

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なしPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.7mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする