曜日別特売
ZX1101-K35LZ-F-X121 Z Series(ZX1101) SMC 44610344

Z Series(ZX1101)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ注文コード44610344品番ZX1101-K35LZ-F-X121
参考基準価格(税別)¥27,250販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシリード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ管接続口径(-) M5 x 0.8リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットサクションフィルタのみ真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なしPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様高消音タイプサイレンサアッシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする