曜日別特売
ZX1102-E55CL Z Series(ZX1102) SMC 44611744

Z Series(ZX1102)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし注文コード44611744品番ZX1102-E55CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,550

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし管接続口径(-) M5 x 0.8リード線(m)3CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニット(CL) コネクタ タイプ真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ3mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする