曜日別特売
ZX1102-K11LOZB Z Series(ZX1102) SMC 44611753

Z Series(ZX1102)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし注文コード44611753品番ZX1102-K11LOZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,370

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ管接続口径(-) M5 x 0.8ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなし手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なしPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする