曜日別特売
ZX1102-K15LZB-F-Q Z Series(ZX1102) SMC 44611787

Z Series(ZX1102)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ注文コード44611787品番ZX1102-K15LZB-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,470

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ管接続口径(-) M5 x 0.8リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする