曜日別特売
ZZYX3-45FU-07D-C6-J4D Z Series(ZZY) SMC 44620458

Z Series(ZZY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44620458品番ZZYX3-45FU-07D-C6-J4D
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可

電圧(V)DC24コモン仕様プラスコモン給排気ブロックアセンブリ取付位置:D側:2~10連、標準・内部パイロット仕様A・Bポート管接続口径バルブのみ:Φ6ワンタッチ管継手エジェクタ/バルブ合計連数7連エジェクタの取付位置D側エジェクタの数4連コネクタ取付位置U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする