小津産業
シェルパー PRJ-2010 ジッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30枚×20パック)
注文コード
44623994
品番
114217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シェルパーレギュラーニットにフィルタリングされたアルコール溶剤を含浸させたクリーンルーム対応のWETワイパー。
サイドジッパーの開閉による取り出しで使用時の溶剤揮発を防ぐパッケージ梱包です。
材質
ポリエステル
色
白
サイズ(inch)
9×9
主成分
変性アルコール
形態
2折り
注意
※本製品は対物用ですので、人体には使用しないでください。