【抗菌加工】 大理石柄ジョイントマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9枚) 注文コード 44624030 品番 23-050
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。
はめ込むだけの簡単設置。
組み合わせ 自由自在。
お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。
保温性、断熱性があります。
カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。
汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。

材質ポリエチレン 大理石柄 質量(g)600 寸法(cm)30×30(1枚あたり) 本数(フチ)12本付き(ストレート用フチ8本・コーナー用フチ4本) 厚さ(cm)1
注意
※ノンワックスタイプの床材やコーディングの種類により、白色系の床材が黄変することがあります。白色系の床でのご使用はおさけください。黄変は紫外線により軽減しますが程度に差があります。
※商品の特性上、表面がすべりやすくなっています。マットに飛びのったり、マット上で走るなど絶対にしないでください。
※製造工程上、マットの表面に油が付着している場合があります。マットの表面をぬるま湯で湿らせたタオルで拭く、または中性洗剤を含ませたタオル等で水ぶきをした後に乾燥させてからご使用ください。
※ジョイントマットにのったあとは、足や靴下がすべりやすくなる場合がありますのでご注意ください。そのままフローリングを歩きますと、フローリングがすべりやすくなる場合があります。マットの表面をぬるま湯で湿らせたタオルで拭く、または中性洗剤を含ませたタオル等で水ぶきをしてください。
※火に近づけたり、ストーブ等の直接火があたる場所で使用しないでください。
※お子様が口に入れたり、かじったり、飲み込んだりしないよう十分ご注意ください。窒息の恐れがあります。
※ジョイントはしっかりはめてご使用ください。すき間があるなどでの使用はジョイントがはずれ転倒の恐れがありますので必ずご確認の上、ご使用ください。
※マットに勢いよく飛び乗ったり、マット上で走るなど絶対にしないでください。滑って怪我をする場合があります。
※必ず水平で安定した場所でご使用ください。階段や縁側の側など転倒の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
※敷く前に必ず床面のワックス・水などをよく拭き取ってください。
※敷いたままにしておいたり、床面にワックス・薬品・水などが付着していると、床材が変色したり、床材と密着したりする場合がございます。1か月に1回床面を拭いたり、本製品を取り外して風通しを行ってください。
※商品開封後は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間の経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
※床の種類によってマットが滑る場合がありますのでご注意ください。
※敷いたときに見る角度によっては商品同士の色目が違って見える事があります。
※生産ロットにより色目が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする