RF330GY 金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m タカギ 44624057

使用例

RF330GY 金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m タカギ 44624057
RF330GY 金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m タカギ 44624057

金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード44624057品番RF330GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。

用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番365-1113カバーなし質量(kg)9.839スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44624057
2024-12-06
用途: 庭の散水
農・林・水産業

脚の繋ぎ目がプラスチックで弱く、ひび割れて使い物にならない。重量バランスも悪く、倒れやすく使い勝手も悪い。対応を含め、製品の欠陥については改善する姿勢がない所が残念。デザインは良いと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする