9486 コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉 ウイング 44624224

9486 コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉 ウイング 44624224
9486 コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉 ウイング 44624224

コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(160本)
ねじ径×長さ(mm)3.6×38
内容量1箱(160本)注文コード44624224品番9486
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。
またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)3.6×38穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする