ウイング
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(380本)
1箱(520本)
1箱(460本)
1箱(420本)
1箱(390本)
1箱(380本)
1箱(310本)
1箱(230本)
1箱(180本)
1箱(140本)
1箱(90本)
1箱(65本)
ねじ径×長さ(mm)
4.0×45
4.0×25
4.0×32
4.0×38
4.0×42
4.0×45
4.0×50
4.0×62
4.2×75
4.5×90
5.3×105
5.3×120
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(380本)
注文コード
44624809
品番
7985
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
23
頭径(Φmm)
8
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
4.0×45
穴の形状
十字穴2番
注意
※別製品につき納期がかかることがございます。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧