曜日別特売
7991 ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉 ウイング 44624870

7991 ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉 ウイング 44624870
7991 ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉 ウイング 44624870

ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(65本)
ねじ径×長さ(mm)5.3×120
内容量1箱(65本)注文コード44624870品番7991
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。

材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)5.3×120穴の形状十字穴2番
注意
※別製品につき納期がかかることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする