ウイング
翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(220本)
1箱(340本)
1箱(315本)
1箱(295本)
1箱(250本)
1箱(240本)
1箱(220本)
1箱(200本)
1箱(170本)
1箱(130本)
1箱(105本)
1箱(55本)
ねじ径×長さ(mm)
3.9×45
3.9×25
3.9×28
3.9×32
3.9×38
3.9×41
3.9×45
3.9×51
3.9×57
4.2×65
4.2×75
4.5×90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(220本)
注文コード
44625204
品番
9116
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
3.9×45
穴の形状
十字穴2番