9117 翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ ウイング 44625220

9117 翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ ウイング 44625220
9117 翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ ウイング 44625220

翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじ径×長さ(mm)3.9×51
内容量1箱(200本)注文コード44625220品番9117
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)3.9×51穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする