ウイング
翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(825本)
1箱(750本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(550本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(225本)
1箱(125本)
ねじ径×長さ(mm)
3.9×45
3.9×25
3.9×28
3.9×32
3.9×38
3.9×41
3.9×45
3.9×51
3.9×57
4.2×65
4.2×75
4.5×90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
44625414
品番
9454
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
3.9×45
穴の形状
十字穴2番