曜日別特売
7455 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625825

 

7455 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625825
7455 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625825
7455 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625825

木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径×長さ(mm)5.3×150
内容量1箱(100本)注文コード44625825品番7455
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。
頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。

材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)5.3×150穴の形状四角穴3番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする