曜日別特売
7283 ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイング 44625859

7283 ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイング 44625859
7283 ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイング 44625859

ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(150本)
ねじ径×長さ(mm)3.8×25
内容量1箱(150本)注文コード44625859品番7283
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。

材質ステンレスSUS XM-7ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.8×25穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする