ウイング
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(35本)
1箱(150本)
1箱(140本)
1箱(125本)
1箱(110本)
1箱(95本)
1箱(85本)
1箱(75本)
1箱(60本)
1箱(55本)
1箱(45本)
1箱(35本)
ねじ径×長さ(mm)
4.6×90
3.8×25
3.8×28
3.8×32
3.9×38
4.0×41
4.0×45
4.0×51
4.3×57
4.3×65
4.6×75
4.6×90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
44625956
品番
7293
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
ねじ長さ(mm)
62
頭径(Φmm)
8.5
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
4.6×90
穴の形状
十字穴2番